Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Taschenmessschieber mit Feststellschraube oben und flachem Tiefenmaß

MESSSHIEB-FESTSTLSHR-(0-300MM)

Art.-Nr. 071576 014

EAN 4052712478963

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Taschenmessschieber mit Feststellschraube oben und flachem Tiefenmaß

Art.-Nr. 071576 014
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
  • Messflächen geschliffen und geläppt

  • Nonius und Skala mattverchromt

  • Rückseite mit Gewindetabelle
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Messbereich Länge max.

300 mm

Schnabellänge

60 mm

Noniusteilung oben

0,05 mm

Noniusteilung unten

1/20 mm

Werkstoff

Edelstahl

Produktgewicht (per Stück)

436,000 g

Messbereich Länge min./max.

0-300 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen